Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Disque Diamètre1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange, ébavurage, nettoyage professionnel, enlèvement de copeaux
- Type de pièce jointeChangement rapide TR (Roloc)
- Matériau de supportTissu
- Type de fixation de disqueTR (Roloc)
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant100
- Application du matérielAcier inoxydable de série 300 , acier inoxydable de série 400
- Type de montageChangement rapide
- Nombre de trous d’aspiration0
- Quantité du colis100
- CUP_NON66261162308