Motion
66261121043

NORTON ABRASIVES
66261121043

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152486
N° MFR66261121043
Prix1.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261121043

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152486
N° MFR66261121043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (Roloc)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    TR (Roloc)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66261121043
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, composites, alliages exotiques, fibre de verre, verre, bois durs, bois mous, acier inoxydable, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    66261121043

Aperçu

Description du fabricant
66261121043 R821 60-Y