Motion
63642595450

NORTON ABRASIVES
63642595450

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04152494
N° MFR63642595450
Prix1.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642595450

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI04152494
N° MFR63642595450
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
Prix1.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide de type S
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide de type S
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    63642595450
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    63642595450

Aperçu

Description du fabricant
63642595450 1-1/2 DISQUE 80Y R980