Motion
66261121032

NORTON ABRASIVES
66261121032

Disque de ponçage revêtu de métalite - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152612
N° MFR66261121032
Prix2.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261121032

Disque de ponçage revêtu de métalite - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152612
N° MFR66261121032

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébarbage, finition, nettoyage professionnel, enlèvement de matière
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (type III)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66261121032
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, acier inoxydable, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261121032

Aperçu

Description du fabricant
66261121032 R228 50-X