Motion
66261162332

NORTON ABRASIVES
66261162332

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 60
N° D’ARTICLE MI04152615
N° MFR66261162332
Prix2.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261162332

Disque de ponçage enduit de laze Norton SG - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 60
N° D’ARTICLE MI04152615
N° MFR66261162332

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (type III)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Application du matériel
    Acier inoxydable de série 300 , acier inoxydable de série 400
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261162332

Aperçu

Description du fabricant
66261162332 R980 60-Y