Motion
66261121053

NORTON ABRASIVES
66261121053

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152620
N° MFR66261121053
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261121053

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 3 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152620
N° MFR66261121053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide TR (type III)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    TR (type III)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261121053
  • Application du matériel
    Alliages exotiques, acier inoxydable, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261121053

Aperçu

Description du fabricant
66261121053 R821 60-Y