Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- CouleurBrun
- GradeGrain moyen
- Numéro de grain120
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageMontage central
Aperçu
- Un mélange d’alumine céramique qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium et la zircone dans de nombreuses applications
- Endos en Y lourd pour une durabilité prolongée; usure réduite des bords
- Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
- Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
- Les grains 120 et 150 sont recommandés pour l’ébarbage et le nettoyage légers
- Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension