Motion
66261138681

NORTON ABRASIVES
66261138681

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 4 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152660
N° MFR66261138681
Prix4.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138681

Disque de ponçage enduit Norzon Bluefire - 4 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152660
N° MFR66261138681

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, ponçage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    TS à changement rapide (type II)
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    TS (type II)
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261138681
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, alliages exotiques, verre, acier inoxydable, titane, bois
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138681

Aperçu

Description du fabricant
66261138681 R821 50-Y