Motion
66261136587

NORTON ABRASIVES
66261136587

Disque de ponçage revêtu de métalite - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152676
N° MFR66261136587
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136587

Disque de ponçage revêtu de métalite - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152676
N° MFR66261136587

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66261136587
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone souples, bois souples
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261136587

Aperçu

Description du fabricant
66261136587 R228 50-X