Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y
- Disc Diameter5 in
Details
- Matériau abrasifZircone Alumine
- ApplicationMélange, ébavurage, ponçage, décapage
- Type de pièce jointeBoucle
- Matériau de supportTissu
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueBoucle
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant66261140703
- Application du matérielAluminium, composites, fibre de verre, bois durs, bois tendres
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
- Quantité du colis50
- CUP_NON66261140703
Aperçu
Description du fabricant
66261140703 R821 80-Y
- Dernière génération d’abrasifs auto-affûtés en alumine de zircone pour une coupe plus froide
- Endos robuste en coton Y pour une résistance aux déchirures et une durabilité durable
- Meilleur choix pour le meulage et l’ébavurage de l’acier inoxydable et d’autres aciers à haute teneur en alliage
- Dos à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque; trous d’aspiration pour une extraction maximale de la poussière
- Grain 60-80 recommandé pour l’ébavurage et le mélange