Motion
66261138323

NORTON ABRASIVES
66261138323

Disque de ponçage enduit Norzon - 12 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152699
N° MFR66261138323
Prix18.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138323

Disque de ponçage enduit Norzon - 12 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152699
N° MFR66261138323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y
  • Disque Diamètre  
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ébavurage, décapage de peinture, ponçage, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261138323
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , aluminium, laiton, bronze, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois tendres
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261138323

Aperçu

Description du fabricant
66261138323 R821 80-Y