Motion
66261136684

NORTON ABRASIVES
66261136684

Disque de ponçage revêtu de métalite - 16 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152709
N° MFR66261136684
Prix27.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136684

Disque de ponçage revêtu de métalite - 16 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152709
N° MFR66261136684

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X
  • Disque Diamètre  
    16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage grossier, ponçage, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261136684
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone souples, bois souples
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261136684

Aperçu

Description du fabricant
66261136684 R228 50-X