Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierB
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium traité thermiquement
- Matériau de supportPapier
- GradeTrès fin
- Numéro de grainP320
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité supérieure, traité thermiquement pour une coupe rapide et agressive, un fini uniforme
- Endos en latex poids B haute résistance pour une résistance supérieure et une résistance aux déchirures, flexible, élimine la délamination du tampon de secours, peut être utilisé humide
- Non stéaré (aucun agent anti-chargement) pour les applications non contaminées; souvent requis pour les applications de peinture automobile et aérospatiale de première qualité
- Dos à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque; trous d’aspiration pour une extraction maximale de la poussière
- Utiliser un grain 240-600 pour la finition fine