Motion
78072718750

NORTON ABRASIVES
78072718750

Finition enduite Norton SG, meulage, polissage, courroie de ponçage - grain 60 , matériau en alumine céramique, longueur de courroie 15-1/2 po, largeur de courroie 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04153233
N° MFR78072718750
Prix16.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072718750

Finition enduite Norton SG, meulage, polissage, courroie de ponçage - grain 60 , matériau en alumine céramique, longueur de courroie 15-1/2 po, largeur de courroie 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04153233
N° MFR78072718750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    15-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage, polissage, ponçage
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    78072718750

Aperçu

Description du fabricant
78072718750 R981 60-Y