Motion
78072722680

NORTON ABRASIVES
78072722680

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 36 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 60 po, largeur de courroie 6 po
N° D’ARTICLE MI04153407
N° MFR78072722680
Prix26.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072722680

Ébavurage revêtu de métal, meulage, polissage, courroie de sculptage - grain 36 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 60 po, largeur de courroie 6 po
N° D’ARTICLE MI04153407
N° MFR78072722680

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    6 po
  • Largeur de la courroie
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, meulage, polissage, sculptage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Ceinture étroite en tissu à gros grain
  • CUP_NON
    78072722680

Aperçu

Description du fabricant
78072722680 R228 36-X