Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 63642502648 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de roue de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 1.10 lb, idéal pour la finition et le mélange fins.
- Rpm max.25000 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON63642502648