Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 63642502654 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 1.80 lb, adaptée au meulage, au mélange et à l’enlèvement de matériaux lourds.
- Rpm max.20000 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON63642502654