Motion
63642502669

NORTON ABRASIVES
63642502669

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 3-1/2 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153818
N° MFR63642502669
Prix26.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502669

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 3-1/2 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153818
N° MFR63642502669

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    3-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502669

Aperçu

Description du fabricant
63642502669 3-1/2 X 1 X 5/8 80 GRIT A/O