Motion
63642502675

NORTON ABRASIVES
63642502675

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 4 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153824
N° MFR63642502675
Prix28.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502675

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 4 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153824
N° MFR63642502675

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502675

Aperçu

Description du fabricant
63642502675 4 X 1 X 5/8 120 GRIT A/O