Motion
63642502680

NORTON ABRASIVES
63642502680

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153829
N° MFR63642502680
Prix49.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502680

Roue à rabat non montée Metalite - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153829
N° MFR63642502680

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    63642502680

Aperçu

Description du fabricant
63642502680 6 X 1 X 1 60GRIT A/O NORTON