Motion
63642502701

NORTON ABRASIVES
63642502701

Roue à rabat non montée en métal - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 8 po, largeur de roue : 2 po, régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153843
N° MFR63642502701
Prix205.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502701

Roue à rabat non montée en métal - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 8 po, largeur de roue : 2 po, régime maximal : 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153843
N° MFR63642502701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix205.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Quantité du colis
    3
  • CUP_NON
    63642502701

Aperçu

Description du fabricant
63642502701 8 X 2 X 1 80 GRAINS A/O NORTON