Motion
66261077700

NORTON ABRASIVES
66261077700

Tampons à main, supports, ensembles et trousses - Non tissés, oxyde d’aluminium, qualité : très fin, grain numéro : FEPA 777, 6 en largeur, 9 en longueur, 60
N° D’ARTICLE MI04153853
N° MFR66261077700
Prix2.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261077700

Tampons à main, supports, ensembles et trousses - Non tissés, oxyde d’aluminium, qualité : très fin, grain numéro : FEPA 777, 6 en largeur, 9 en longueur, 60
N° D’ARTICLE MI04153853
N° MFR66261077700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    FEPA 777
  • Quantité du colis
    60
  • Couleur du porte-tampon
    Marron
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    66261077700

Aperçu

Description du fabricant
66261077700 777 A/O TAMPON À MAIN TRÈS FIN M
  • Les tampons et les rouleaux de finition de surface sont faits d’une toile de nylon non tissée imprégnée de grain abrasif et d’une liaison de résine
  • Flexible, s’adapte à la surface de travail
  • Action douce qui élimine facilement les solins ou les bavures sans affecter la dimension de la pièce
  • Sans chargement, approvisionnement constant de nouveaux bords de coupe
  • Non rouille, pas de contamination de la pièce
  • Construction résiliente, longue durée de vie, productivité accrue, résistant aux solvants, imperméable
  • Dimensions : 6 po x 9 po
  • Applications : nettoyage léger à intensif, ébavurage, mélange, polissage et finition du métal, du bois, du composite, des plastiques, de la pierre, des surfaces solides et des surfaces peintes
  • À utiliser avec le porte-serviette à main, article Mi no 04154201