Motion
66261005073

NORTON ABRASIVES
66261005073

4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153864
N° MFR66261005073
Prix13.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261005073

4000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04153864
N° MFR66261005073

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton, poids en Y Polyester

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, réparation de la surface du panneau de carrosserie, nettoyage et détails, remise à neuf sans contaminants, ébavurage, finition, ponçage de plancher, préparation de la peinture, enlèvement de la peinture, retrait de la ligne de séparation, polissage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, lissage, conditionnement de l’acier, préparation de la surface
  • Matériau de support
    Poids X Coton, poids en Y Polyester
  • À utiliser avec
    Meuleuse de banc, meuleuse sur pied, tampon portatif, meuleuse en ligne, meuleuse manuelle sur pied, meuleuse sur socle, tampon de plancher rotatif
  • Grade
    Grain moyen
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Série
    Haute résistance

Aperçu

Description du fabricant
66261005073 A/O MOYEN