Motion
66261004506

NORTON ABRASIVES
66261004506

Disque de finition non tissé – 8 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 3000 tr/min, 1/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153868
N° MFR66261004506
Prix10.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261004506

Disque de finition non tissé – 8 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 3000 tr/min, 1/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153868
N° MFR66261004506

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Disque Diamètre  
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261004506

Aperçu

Description du fabricant
66261004506 A/O TRÈS FINE