Motion
66261008723

NORTON ABRASIVES
66261008723

Disque de finition non tissé – 12 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 1900 tr/min, 1-1/4 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153869
N° MFR66261008723
Prix20.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261008723

Disque de finition non tissé – 12 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 1900 tr/min, 1-1/4 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153869
N° MFR66261008723
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
Prix20.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Disque Diamètre  
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66261008723

Aperçu

Description du fabricant
66261008723 A/O TRÈS FINE