Motion
66261023946

NORTON ABRASIVES
66261023946

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 220 à 280 , 12000 tr/min, trou de 5/8-11 po Ctr Thd, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153889
N° MFR66261023946
Prix55.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261023946

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 220 à 280 , 12000 tr/min, trou de 5/8-11 po Ctr Thd, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153889
N° MFR66261023946
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
Prix55.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    220 à 280
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261023946

Aperçu

Description du fabricant
66261023946 NEX-2AF