Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationMélange, finition
- Matériau de supportNylon, poids en Y Polyester
- CouleurBrun
- GradeGrossière
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant50
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageChangement rapide Type R
- Quantité du colis50
- SériePréparation rapide
- CUP_NON66261009191
Aperçu
- Un bon choix pour les applications de finition et de mélange
- Nouveau système de résine, aérospatial
- Sans traces, même sur les alliages à haute teneur en nickel
- Ne se chargera pas sur l’aluminium et les métaux mous, car les produits concurrents peuvent
- Nouvelle méthode de revêtement exclusive
- Une épaisse couche de grain dans l’ensemble du produit prolonge la durée de vie; le grain ne repose pas sur les fibres, car d’autres produits concurrents peuvent