Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Longueur de la courroie24 po
- Largeur de la courroie1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationPolissage
- Matériau de supportNon tissé
- CouleurBrun
- GradeGrossière
- Quantité du colis24
- Types de produitsCeinture à lime non tissée
- CUP_NON66261055312
Aperçu
- Une combinaison de maille synthétique résistante et d’abrasif de qualité, liée ensemble par un adhésif résistant aux bavures
- La construction ouverte du matériau non tissé permet une coupe agressive et une finition de surface améliorée tout en maintenant sa caractéristique de non-chargement
- Nouveau système de résine, aérospatial
- Sans traces, même sur les alliages à haute teneur en nickel
- Ne se chargera pas sur l’aluminium et les métaux mous, car les produits concurrents peuvent
- Nouvelle méthode de revêtement exclusive
- Une épaisse couche de grain dans l’ensemble du produit prolonge la durée de vie; le grain ne repose pas sur les fibres, car d’autres produits concurrents peuvent
- Maintien prolongé du formulaire
- Coût total le plus bas de l'outillage consommable par pièce
- Endos à boucles et à crochets amélioré
- Ne vole pas des ponceuses rotatives
- Les disques sont plus plats sur les tampons de secours, ce qui donne une finition plus uniforme sur les applications DA
- Applications : Élimination des défauts de surface, des bavures légères sur les bords, des lignes de séparation, des solins, de la rouille, des oxydes, de la corrosion, des peintures et du tartre, mélange des marques de laminage, des marques d’outils, des bords inégaux et application de finitions décoratives