Motion
66261051717

NORTON ABRASIVES
66261051717

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 320 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153977
N° MFR66261051717
Prix25.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261051717

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 320 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153977
N° MFR66261051717

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    320
  • Description longue
    La 66261051717 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 320 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 12000 tr/min, adaptée à la finition et au polissage ultrafins.
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    66261051717

Aperçu

Description du fabricant
66261051717 A/O TRÈS FINE