Motion
66261055223

NORTON ABRASIVES
66261055223

Roue non tissée ou à ébavurage – 6 po de diamètre, qualité fine, 1 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI04154031
N° MFR66261055223
Prix179.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261055223

Roue non tissée ou à ébavurage – 6 po de diamètre, qualité fine, 1 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI04154031
N° MFR66261055223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix179.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 66261055223 est une meule d’ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 1 po et un grain fin, adapté à la finition légère.
  • CUP_NON
    66261055223
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
66261055223 6 X 1 X 1 SÉRIE 100 7SF BEA