Motion
66261018636

NORTON ABRASIVES
66261018636

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154081
N° MFR66261018636
Prix174.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261018636

Roue à ébarbage ou non tissée à volute Bear-Tex - Qualité : moyen, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154081
N° MFR66261018636
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
Prix174.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 66261018636 est une meule d’ébavurage non tissée en spirale dotée d’un diamètre de meule de 6 po, d’une épaisseur de meule de 1 po, d’un diamètre de trou central de 1 po et d’une qualité moyenne, idéale pour la finition générale.
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    3
  • CUP_NON
    66261018636
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
66261018636 8AM