Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3 po
- Roue Diamètre8 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261004165 est une meule d’ébavurage non tissée à enroulement dotée d’un diamètre de meule de 8 po, d’une épaisseur de meule de 1 po, d’un diamètre de trou central de 3 po et d’une qualité moyenne, adaptée aux applications de mélange.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4500 tr/min
- Quantité du colis3
- CUP_NON66261004165
- Type de roueConvolute