Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/16 po
- Roue Diamètre1 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261014908 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée dotée d’un diamètre de meule de 1 po, d’une épaisseur de meule de 1 po, d’un diamètre de trou central de 3/16 po et d’une qualité moyenne, adaptée aux travaux de précision.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.30000 tr/min
- Quantité du colis50
- CUP_NON66261014908
- Type de roueUnifié