Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- GradeFine
- Description longueLa 66261014884 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée dotée d’un diamètre de meule de 2 po, d’une épaisseur de meule de 1/4 po, d’un diamètre de trou central de 1/4 po et d’une qualité fine, adaptée aux tâches de mélange et de finition détaillées.
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.18000 tr/min
- Quantité du colis60
- CUP_NON66261014884
- Type de roueUnifié