Motion
66261009502

NORTON ABRASIVES
66261009502

Mandrin de ponçage - 1/4 po, 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04154232
N° MFR66261009502
Prix21.94 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261009502

Mandrin de ponçage - 1/4 po, 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04154232
N° MFR66261009502
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
Prix21.94 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Taille de la tige
    1/4 po

Détails

  • Comp. abrasif
    Disque sur le bord
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Comp. outil
    Meuleuse de banc, meuleuse de piédestal
  • CUP_NON
    66261009502

Aperçu

Description du fabricant
66261009502 ASSEMBLAGES DE MANDRAN