Spécifications
Dimensions
- Global Longueur8 po
- Global Épaisseur3/8 po
- Global Largeur2 po
Détails
- GradeFine
- Quantité du colis5
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON66253054572
Aperçu
- Inde - abrasif en oxyde d'aluminium à coupe lisse, notre brevet pour une finition fine pour un tranchant durable; le choix des artisans, des artisans et des mécaniciens; idéal pour l'ébarbage propre, générant des bords brillants et des finitions de qualité
- Les bancs sont parfaits pour dimensionner et aiguiser à la main tous les types de couteaux, lames planes, ciseaux, grattoirs ou tout autre outil qui a besoin d’un bord plat et tranchant
- IM200 - pour l’affûtage général - le Crystolon grossier restaure rapidement les bords usés, le Crystolon moyen produit le bord moyen nécessaire pour la plupart des outils et les affûtages en pierre fine de l’Inde pour un bord plus tranchant
- L’utilisation d’huile avec des pierres d’affûtage améliore l’action d’affûtage et minimise l’obstruction de la surface de la pierre
- Norton Sharpening Stones est le chef de file mondial depuis plus de 150 ans