Spécifications
Dimensions
- Global Longueur2-1/4 po
- Global Épaisseur3/16 po
- Global Largeur7/8 po
Détails
- GradeMoyen
- Quantité du colis5
- Matériau de pierreOxyde d’aluminium
- CUP_NON61463687230
Aperçu
- L’abrasif à l’oxyde d’aluminium produit un bord solide, brillant et durable et est le choix pour le meilleur mélange de vitesse de coupe et de finition
- Les patins d’outils de sculpture sont parfaits pour l’affûtage, la finition finale et le maintien du bord requis sur les rainures spéciales, les couteaux et les outils rainurés utilisés dans le bois de sculpture
- Fines si elles sont préférées pour produire des bords plus tranchants que la moyenne sur les outils de travail du bois, les rainures, les alésoirs, les tarauds, les mèches de tarière et les mèches rotatives
- L’utilisation d’huile avec des pierres d’affûtage améliore l’action d’affûtage et minimise l’obstruction de la surface de la pierre
- Norton Sharpening Stones est le chef de file mondial depuis plus de 150 ans