Motion
66253364359

NORTON ABRASIVES
66253364359

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de meule : 14 po, Régime maximal : 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04155327
N° MFR66253364359
Prix895.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253364359

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de meule : 14 po, Régime maximal : 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04155327
N° MFR66253364359

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix895.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    8 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253364359
  • Dureté des roues
    H
  • Type de roue
    Type 5 - Un côté encastré

Aperçu

Description du fabricant
66253364359 14X1-1/2X5 32A46HVBE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif