Motion
7238XM14
Bouchon SAE à empreinte hexagonale interne -Métrique
N° D’ARTICLE MI04155807
N° MFR7238XM14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon SAE à empreinte hexagonale interne -Métrique
N° D’ARTICLE MI04155807
N° MFR7238XM14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    M14
  • Taille hexagonale
    0.236 po / 5.9944 mm
  • Longueur
    0.63 po / 16.002 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche hexagonale interne
  • Détails supplémentaires
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
  • Style de fin 1
    Métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    M14X1.5
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Forme
    Fiche
  • Normes respectées
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .

Aperçu

Description du fabricant
7238XM14 FICHE MÉTRIQUE À TÊTE CREUSE HEXAGONALE