Motion
F3709X02X02X02

World Wide Fittings
F3709X02X02X02

T-shirt FNPT à FNPT à FNPT
N° D’ARTICLE MI04155845
N° MFRF3709X02X02X02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F3709X02X02X02

T-shirt FNPT à FNPT à FNPT
N° D’ARTICLE MI04155845
N° MFRF3709X02X02X02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.56 po / 14.224 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs en T
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/8-27
  • Type de fin 2
    Femme
  • Style de fin 3
    NPT
  • Extrémité 3 Filetage
    1/8-27
  • Type de fin 3
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
F3709X02X02X02 FPT « T »