Motion
F5515X12X16
F5515X12X16 MJICXMORB 90 DEG
N° D’ARTICLE MI04155864
N° MFRF5515X12X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F5515X12X16 MJICXMORB 90 DEG
N° D’ARTICLE MI04155864
N° MFRF5515X12X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Taille hexagonale
    1.313 po / 33.3502 mm
  • Poids
    0.894 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12
  • Type de fin 2
    mâle réglable
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
F5515X12X16 MJICXMORB 90 DEG