Motion
MC651G
Manille - 5/8 po, capacité de 3-1/4 tonnes, matériau carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI04160849
N° MFRMC651G
Prix22.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 5/8 po, capacité de 3-1/4 tonnes, matériau carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI04160849
N° MFRMC651G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.75 po
  • Diamètre de l’œil
    0.83 po
  • Longueur intérieure de la manille
    2.41 po
  • Largeur de manille intérieure
    1.63 po
  • Largeur intérieure
    1.0600 po
  • Diamètre de la broche
    0.7500 po
  • Taille de la manille
    5/8 po
  • Poids
    1.50 lb
  • Largeur entre les yeux
    1.06 po
  • Limite de charge de travail
    3 1/4 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 1/3 à 12 tonnes Tailles : 3/16 à 3-1/2 po Les manilles en carbone homologuées par le gouvernement/industrielles CM sont conçues avec un facteur de 5:1 conception. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Carbone
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    RR-C-271
  • Type
    Manille d’ancrage
  • CUP_NON
    043927458134
  • Capacité de poids
    3-1/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE VIS D’ANCRAGE DE MANILLE MC651G GAL 5/8 PO
  • Fabriqué en micro-alliage d’acier techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité
  • Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
  • Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles et dépassent les exigences de performance de RR-C-271
  • Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
  • Les manilles ont un facteur de 6:1 conception
  • La technologie RFID CM Smart ID est disponible en option