Motion
UCPA206NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCPA206NPMZ2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage de 30 mm, Fonte - Matériel de protection en nickel, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04161236
N° MFRUCPA206NPMZ2
Prix102.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPA206NPMZ2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage de 30 mm, Fonte - Matériel de protection en nickel, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04161236
N° MFRUCPA206NPMZ2
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
Prix102.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Largeur de la base
    48 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    66 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    84 mm
  • Longueur totale
    94 mm
  • Largeur totale
    48 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Roulement de rechange
    UC206MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPA200NPMZ2
  • CUP_NON
    0808250136575

Aperçu

Description du fabricant
UCPA206NPMZ2 30MM BLOC D’OREILLER