Motion
858056618
Courroie en V BladeRunner® 858056618 – Section 5L , largeur supérieure 0.6600 po, longueur totale 32.500 po, ceinture en V FHP basse puissance
N° D’ARTICLE MI04162574
N° MFR858056618
Prix35.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V BladeRunner® 858056618 – Section 5L , largeur supérieure 0.6600 po, longueur totale 32.500 po, ceinture en V FHP basse puissance
N° D’ARTICLE MI04162574
N° MFR858056618
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
Prix35.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Épaisseur de la courroie
    0.34 po
  • Longueur effective
    31.94 po
  • Longueur extérieure
    32.500 po
  • Taille de la section
    5L
  • Largeur supérieure
    0.6600 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies Gates BladeRunner sont conçues pour correspondre exactement à la composition, à la construction et à l’ajustement des courroies d’origine sur l’équipement de pelouse et de jardin le plus courant. Avec des prix attrayants, une durabilité supérieure et une large gamme d’UGS, vous trouverez des ceintures de pelouse et de jardin de qualité FEO pour les grandes marques, y compris MTD, Murray, AYP, Bobcat, Homelite, Simplicity, Snapper, Toro et Exmark.
  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V à faible puissance pour chevaux FHP
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Construction
    Emballé
  • Type d’équipement
    Équipement pour pelouse et jardin, équipement électrique extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8580-56618
  • Matériel
    Aramide
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    32.05 po
  • Brochure du produit
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Série
    Chemin de lame

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 6618BR
  • La construction du cordon en aramide est utilisée dans de nombreux cas, ce qui prolonge la durée de vie lors des chocs fréquents et de service
  • Conçu pour résister au démarrage et à l’arrêt rigoureux de l’équipement de pelouse et de jardin
  • Satisfait ou dépasse la performance de chaque application spécifique
  • L’ajustement et la construction FEO exacts offrent plus de valeur et une durée de vie plus longue
  • Réduit les temps d’arrêt coûteux et la main-d’œuvre associée au remplacement d’une courroie
  • Fonctionnement en douceur lors de charges de choc fréquentes et sévères
  • Performance supérieure à celle des courroies à puissance fractionnée pour les applications recommandées