Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de montage14.75 po
- Longueur totale16.50 po
- Taille du port3/4 NPT
- Taille de l’unité190
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de l’armoireAcier
- Type de connexionNPT
- Type de lecteurÉlectrique
- Matériau de la pale du ventilateurAluminium
- Débit38 gal/min
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Nombre de laissez-passer1
- SérieCOU
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau de la tubulureCuivre
- Matériau du turbulateurAcier