Motion
MR820-4.5IN

REXNORD INC
MR820-4.5IN

Chaîne à partie supérieure plate - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5 po, matériau de vol résistant à la fonte noir, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04165496
N° MFRMR820-4.5IN
Prix61.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MR820-4.5IN

Chaîne à partie supérieure plate - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5 po, matériau de vol résistant à la fonte noir, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04165496
N° MFRMR820-4.5IN
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
Prix61.66 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    4.1 mm
  • Guide de dégagement droit
    44.5 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Diamètre de la broche
    6.44 mm
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.69 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Résistant à la fonte des noirs
  • Type de chaîne
    Chaîne à dessus plat
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir
  • Matériel de vol
    Résistant à la fonte des noirs
  • Numéro CUP du fabricant
    782934904554
  • Plage de température de fonctionnement
    -80 à +220 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    698210550554

Aperçu

Description du fabricant
MR820K4.5 MR820K4.5
  • Chaîne MR820 4.5 po de large à plateau® moulée dans un matériau résistant à la fonte noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable