Motion
L18-04A
Lubrificateur d’air modulaire - 1/2 NPT Port, cuve en polycarbonate, débit maximal de 96 pi3/min, capacité d’huile de 4.09 oz
N° D’ARTICLE MI04165890
N° MFRL18-04A
Prix133.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - 1/2 NPT Port, cuve en polycarbonate, débit maximal de 96 pi3/min, capacité d’huile de 4.09 oz
N° D’ARTICLE MI04165890
N° MFRL18-04A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix133.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Aucun
  • Type de lubrificateur
    Compact
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit maximum
    96 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Huile Capacité  
    4.09 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 125 °F
  • Lubrifiants recommandés
    SAE 10/150SSU
  • Série
    L18

Aperçu

Description du fabricant
L18-04A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté