Motion
22104
FLUX PST 4 OZ
N° D’ARTICLE MI04168208
N° MFR22104
Prix8.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLUX PST 4 OZ
N° D’ARTICLE MI04168208
N° MFR22104

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4 oz
  • Hauteur
    2.875 po
  • Longueur
    2.375 po
  • Poids
    0.305 lb
  • Largeur
    2.375 po

Détails

  • Application
    À utiliser sur le cuivre, le laiton, le fer galvanisé, le plomb, le zinc, l’étain, l’argent, le nickel, l’acier doux, la plaque terne et le fer malléable
  • Type de contenant
    Pot en plastique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Formulaire de flux
    Coller
  • Matériau de flux
    Chlorure de 2-Hydroxyethylammonium, chlorure d’ammonium, acide stéarique
  • Type de flux
    Soluble
  • Code d’harmonisation
    3810900000
  • Matériel
    Coller
  • Normes respectées
    NSF/ANSI 61-G , ASTM B813, NSF 61, CUP, spécification mil Mil-F-4995 type II
  • Type
    Soluble d’eau

Aperçu

Description du fabricant
22104 PÂTE À SOUDER RÉGULIÈRE