Motion
H2C-525
Vis encastrée de collier de serrage deux pièces série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier - ASTM A108, simple, DI 5.2500 po, DI 6.7500 po, largeur 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI04171658
N° MFRH2C-525
Prix369.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis encastrée de collier de serrage deux pièces série H2C-Series - H2C , deux pièces - fendue, acier - ASTM A108, simple, DI 5.2500 po, DI 6.7500 po, largeur 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI04171658
N° MFRH2C-525
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
Votre prix369.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.2500 po
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    3.392916 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception qui engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861964781
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Série Type
    H2C
  • CUP_NON
    044861964781

Aperçu

Description du fabricant
COL H2C-525
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La tête de vis encastrée fournit une surface extérieure exempte de projection majeure pour la sécurité
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire