Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 10.500 po
- Extrémité 2 Taille0.625 po
- Hauteur0.490 po
- Diamètre intérieur0.370 po
- Longueur3.740 po
- Diamètre extérieur0.569 po
- Longueur totale3.740 po
- Poids0.25 lb
- Largeur0.490 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production